SPEEDAIRE Légcsavarhúzók


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyú típusaMűveletTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA81
416általános1800 rpmEgyenesMegfordítható9.5 "€177.03
B
21AA80
416általános800 rpmEgyenesMegfordítható10.25 "€374.51
C
12V743
4.029.0Ipari1800 rpmPisztolyPozitív7 13 / 32 "€208.41

Légcsavarhúzók

A Speedaire légcsavarhúzókat általában olyan törékeny gyártási rendszerekben használják, amelyek alacsony nyomatékú rögzítést igényelnek, mint például a nyomtatott áramkörök és más elektronikus berendezések csatlakoztatása. Szinkronban tartják a kezelő alkarját a fúróval, hogy csökkentsék a fáradtságot, és lehetővé tegyék a legmagasabb nyomást és ellenőrzést. Ezek a csavarhúzók egy tokmányt tartalmaznak, amely cserélhető csavarhúzó biteket tartalmaz, és egy motort, amely forgatja a biteket, hogy elfordítsa a csavarokat anélkül, hogy túlhajtaná őket. Válasszon ezeknek a légcsavarhúzóknak a kínálatából, amelyek pisztolyos és egyenes nyelű típusban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?