Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA81 légcsavarhúzó 1800 ford / perc | AB6EEK

SPEEDAIRE 21AA81 légcsavarhúzó 1800 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EEK Modell: 21AA81
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
€177.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavarhúzó
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés16
Tengelykapcsoló típusaÁllítható
Adóáltalános
Szabad sebesség1800 rpm
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
MűveletMegfordítható
Teljes hossz9.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Fojtószelep típusaFogantyú
Nyomatéktartomány lágy húzás30-70 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.242
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467115090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hex bit (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyú típusaMűveletTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 12V743 légcsavarhúzó 20 - 115 hüvelyk-font. | AA4PDE 12V7434.029.0Ipari1800 rpmPisztolyPozitív7 13 / 32 "€208.41
SPEEDAIRE 21AA80 légcsavarhúzó 800 ford / perc | AB6EEJ 21AA80416általános800 rpmEgyenesMegfordítható10.25 "€374.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA81 légcsavarhúzó 1800 ford./perc
€177.02 /Mértékegység