KERN AND SOHN CIB sorozatú számláló mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 350 x 330 x 120 mm , Ház magassága: 120 mm , Ház hossza: 330 mm , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 85% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 315 x 215 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 215 mm , Mérési felület szélessége: 315 mm
StílusModellLinearitásolvashatóságA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
CIB 3K-4
+/-0.0004 kg0.2g100mg1g3kg€385.65
B
CIB 6K-4
+/-0.001 kg0.5g200mg2g6kg€385.65
C
CIB 10K-3
+/-0.002 kg1g500mg5g15kg€385.65
D
CIB 30K-3
+/-0.004 kg2g1g10g30kg€385.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?