SOTERA SS435B dobszivattyú-membrán 1/4 Hp 12vdc | AF2RJY 6XGV7

SOTERA SS435B dobszivattyú membrán 1/4 LE 12vdc

Raktáron
Tétel: AF2RJY Típus: SS435BKereszthivatkozás: 6XGV7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,205.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1"
Csövek anyagának ürítéseEPDM
Használatra OnVegyszerek
TömítőanyagFluórkarbon
G PM15
Tömlő hossza12 láb.
Tömlő anyagaEPDM
Ház anyagaÜveggel töltött polipropilén
HP1/4
Hz60
Bemeneti méret1"
Max. GPM olajhoz12
Max. GPM vízhez15
Max. Fej34 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Nyomás15 psi
Max. Hőmérséklet130 fok F
Max. Viszkozitás3000 XNUMX CPS
Maximális fej34 ft.
kimértIgen
MotorházTeljesen zárt, nem szellőző
motor típusaElektromos egyenáram
Kimeneti méret1"
Teljes hossz22.5 "
pH tartomány3.6 a 11.9
Fázis1
Dugattyú anyagaSantoprén
A szivattyú testének anyagaÜveggel töltött polipropilén
RPM360 a 2600
Tömítés anyagaFluórkarbon
Feszültség12 VDC
Nedvesített anyagokPolipropilén, fluor-szénhidrogén, rozsdamentes acél, szantropén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.05
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8413110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretmotor típusaTeljes hosszFeszültségÁr
SOTERA SS435BX713 elektromos dobszivattyú membrán 1/4 Hp | AF2RJZ 6XGV8 SS435BX7131"Elektromos egyenáram22.5 "12 VDC€1,953.02
SOTERA SS465BX713 elektromos dobszivattyú membrán 1/4 Hp | AF2RKA 6XGV9 SS465BX7132"Elektromos váltóáram33.5 "115 VAC€2,018.78
SOTERA SS415BX731PG elektromos dobszivattyú-membrán 1/4 LE | AF2RKB 6XGW0 SS415BX731PG2"Elektromos egyenáram18 "12 VDC€1,343.23
SOTERA SS460BX731PG elektromos dobszivattyú-membrán 1/4 LE | AF2RKC 6XGW1 SS460BX731PG1"Elektromos váltóáram18 "115 VAC€1,398.16
SOTERA SS460BX731 elektromos dobszivattyú membrán 1/4 Hp | AF2RKD 6XGW2 SS460BX7311"Elektromos váltóáram16.25 "115 VAC€1,121.19
SOTERA SS415BX731 elektromos dobszivattyú-membrán 1/4 Hp | AF2RKE 6XGW3 SS415BX7312"Elektromos egyenáram16.25 "12 VDC€1,073.26
SOTERA SS415B elektromos dobszivattyú-membrán 1/4 Hp | AF2RKF 6XGW4 SS415B2"Elektromos egyenáram16.25 "12 VDC€1,245.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOTERA SS435B dobszivattyú membrán 1/4 LE 12vdc
€2,205.54 /Mértékegység