AUTOQUIP CMD sorozatú dokkemelő


Szűrő
Alap hossza: 75 " , Alap szélesség: 60 " , Híd hossza: 60 " , Híd szélessége: 18 " , Max. Platform hossza: 72 " , Max. Platform szélesség: 72 " , Min. Platform hossza: 72 " , Min. Platform szélesség: 72 " , Motor HP: 2 , Üzemi nyomás: 1500 psi , Rámpa hossza: 60 " , Rámpa szélessége: 30 " , Idő: 31.3 sec.
StílusModellTengelyterhelésTerhelhetőség
A
CMD-050-0030
1500 font.3000 lbs.
ajánlatkérés
A
CMD-050-0040
2000 font.4000 lbs.
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?