A B Kalibrációs osztály: III , Kalibrációs érték: 0.05, 0.1 kg , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Linearitás: +/-0.05, 0.1Kg , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Minimális súly: 1, 2 kg , Platformmélység: 142 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 650 x 500 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 10g , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 100g , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérlegpad méretei: 650 x 500 x 142 mm , Mérési felület mélysége: 500mm , Mérési felület szélessége: 650 mm