SOTERA

Szűrő

Szivattyúk

SS435BSS435BX713SS465BX713SS415BX731PGSS460BX731PGSS460BX731SS415BX731SS415BSS460B825D075BSPP825850

pneumatika

400G9734400G9735

Szivattyúk Szűrő

Dobszivattyúk

Energiatakarékos dobszivattyúk, amelyeket kevesebb energia felhasználására terveztek, és egyirányú szelepkialakítással rendelkeznek, amely korlátozza a toták vagy dobok visszatöltését. Nem igényelnek belső megkerülő létesítményt. 12 VDC és 115 VAC változatban kapható

Áramlásmérők

Digitális áramlásmérők az átadott folyadék térfogatának mérésére. Egyszerű, egylépéses kalibrálási eljárással könnyebbé és pontosabbá teszi a folyadékok mérését +/- 0.5% -ig

Áramlásmérő Digital 3/4 In
Cikkszám: AF2RKK
Modell: 825D075BSPP
€463.05 /Mértékegység
Kosárba
Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, 100 PSI Max. Pressure, 2 to 20 gpm
Cikkszám: CU3CJV
Modell: 825X700
€600.57 /Mértékegység
Kosárba

A SOTERA-ról

A Sotera Systems szivattyúkat és áramlásmérőket tervez és gyárt mezőgazdasági és ipari vegyipari alkalmazásokhoz. A cég által kínált dobszivattyúk kevesebb energiát fogyasztanak, és egyirányú szelepes kialakítással rendelkeznek, amely korlátozza a hordók vagy dobok visszatöltését. Ezek a Sotera szivattyúk nem igényelnek belső bypass-t, és 12 VDC és 115 VAC változatban kaphatók. A nagynyomású hidraulikus alkalmazásokhoz különféle UL-kompatibilis, rozsdamentes acél forgólapátos szivattyúk (maximum 20 gpm áramlási sebességgel) állnak rendelkezésre 1 hüvelykes NPT és 3/4 hüvelykes BSPP csatlakozásokkal. A Sotera áramlásmérők az átvitt folyadék térfogatának mérésére szolgálnak. Digitális kijelzővel és egyszerű, egylépéses kalibrációs eljárással rendelkeznek, amely egyszerűbbé és +/- 0.5%-os pontossággal teszi a folyadékok adagolását. Válasszon ezen termékek széles kínálatából Raptor Supplies.