Használatra: Vegyszerek , Tömítés anyaga: Fluórkarbon , G PM: 15 , Tömlő hossza: 12 láb. , Tömlő anyaga: EPDM , Ház anyaga: Üveggel töltött polipropilén , HP: 1/4 , Hz: 60 , Max. Fej: 34 ft. , Max. Folyadék hőmérséklet: 130 fok F , Max. Nyomás: 15 psi , Max. Hőmérséklet: 130 fok F , Max. Viszkozitás: 3000 XNUMX CPS , Maximális fejmagasság: 34 ft. , Motorház: Teljesen zárt, nem szellőző , Kimenet mérete: 1" , pH tartomány: 3.6 a 11.9 , fázis: 1 , Dugattyú anyaga: Santoprén , Szivattyúház anyaga: Üveggel töltött polipropilén , RPM: 360 a 2600 , Tömítés anyaga: Fluórkarbon , Nedvesített anyagok: Polipropilén, fluor-szénhidrogén, rozsdamentes acél, szantropén