COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 sorozat, Kikapcsoló testek


Szűrő
Test Dia: 1.31 " , Test anyaga: polipropilén , Szín: Szürke , Max. Nyomás: 120 psi , Csőméret: 1 / 2 " , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 160 fok F között , Cső külső átmérője: 1 / 2 "
StílusModellKapcsolat típusaHosszCső belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
NS6D17006
szálkás kalász3.16 "3 / 8 "€60.75
A
NS6D17008
szálkás kalász3.16 "1 / 2 "€63.60
B
NS6D13008
Tömörítés3.53 "-€72.75
C
NS6D10008
MNPT3.01 "-€59.05

NS6 sorozat, Kikapcsoló testek

A Colder Products Corporation NS6 sorozatú kapcsolótesteit folyadékok és vegyszerek szállítására használják finomító létesítményekben és gyártóüzemekben. Ezeknek a tengelykapcsolótesteknek a kiömlésmentes kialakítása gyakorlatilag kiküszöböli a kiömléseket, csökkenti az állásidőt és javítja a kezelő biztonságát. Ezek a csatlakozótestek CPC hüvelykujj-reteszekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az egykezes csatlakoztatást és leválasztást, a színkódolt kialakítás pedig biztosítja a folyékony közeg-vezetékek gyors vizuális megkülönböztetését. Válasszon ezeknek a gyorscsatlakozóknak a széles választékából, amelyek tüskés, MNPT és kompressziós csatlakozási típusokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?