Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC tápegység 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T egyenáramú tápegység 12-15vdc 3/1.0/0.8a

Raktáron
Tétel: AA2GCF Típus: SLT123101012TKereszthivatkozás: 10G806
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
€424.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység2.5 "
Magasság4"
Tartsa fel az időt50 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség100/120/220/230/240 VAC
FelszerelésBizottság
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól 50 fokig
Kimeneti erősítők3, 0.8-1.0
Kimeneti zajKevesebb mint 3 mV
Kimeneti feszültség5 V DC, +/- 12-15 V DC
Csúcserősítő4.5 / 1.5, 1.2 / 1.5 és 1.2
Teljesítmény értékelése15W, 12W
StílusLineáris
Szélesség10.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8504409510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC tápegység 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8-6W4"€332.37
SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T DC tápegység 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807 SLT126181812T2.75 "4.87 "30W, 21.6-22.5W11 "€566.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T egyenáramú tápegység 12-15vdc 3/1.0/0.8a
€424.26 /Mértékegység