Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T DC tápegység 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T egyenáramú tápegység 12-15vdc 6/1.8/1.5a

Raktáron
Tétel: AA2GCG Típus: SLT126181812TKereszthivatkozás: 10G807
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
€666.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység2.75 "
Magasság4.87 "
Tartsa fel az időt50 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség100/120/220/230/240 VAC
FelszerelésBizottság
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól 50 fokig
Kimeneti erősítők6/1.8/1.5
Kimeneti zajKevesebb mint 3 mV
Kimeneti feszültség5 V DC, +/- 12-15 V DC
Csúcserősítő7.5 / 2.7, 2.25 / 2.7 és 2.25
Teljesítmény értékelése30W, 21.6-22.5W
StílusLineáris
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.79
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8504409510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC tápegység 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8-6W4"€374.97
SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC tápegység 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "€511.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T egyenáramú tápegység 12-15vdc 6/1.8/1.5a
€666.77 /Mértékegység