BLICKLE Két kerék forgatható görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár , Kerékcsapágyak: Precíziós golyó
StílusModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
LHD-VSTH 60K
792 font300-999 fontpoliuretán5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€440.23
B
LHD-VSTH 80K
1232 font1000-2999 fontpoliuretán3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 '€408.26
C
LHD-SPO 75K
1320 font1000-2999 fontNejlon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€248.40
D
LHD-GSPO 60K
1540 font1000-2999 fontNejlon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€308.32
E
LSD-GSPO 80K
3850 font3000-5999 fontNejlon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 '€408.26
E
LSD-GSPO 100K
4840 font3000-5999 fontNejlon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 '€629.07
E
LSD-GSPO 125K
7920 fontNagyobb, mint 6000 fontNejlon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 '€1,363.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?