DAYTON Tetőburkolat adapterek


Szűrő
Anyag: Galvanizált acél
StílusModellFunkciótípusÁr (ÁFA nélkül)
A
3AZK1
A 19 "-es rajongótáblát a 17" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€545.41
B
3AZK8
A 19 "-es rajongótáblát a 21" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€561.51
A
3AZK2
A 22 "-es rajongótáblát a 18" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€571.25
A
3AZK3
A 22 "-es rajongótáblát a 20" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€568.91
B
3AZK9
A 22 "-es rajongótáblát a 26" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€619.78
A
3AZK4
A 26 "-es rajongótáblát a 22" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€624.31
B
3AZL1
A 26 "-es rajongótáblát a 30" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€687.61
A
3AZK5
A 30 "-es rajongótáblát a 26" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€653.83
B
3AZL2
A 30 "-es rajongótáblát a 34" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€723.30
C
20UV27
A 30 "-es rajongótáblát a 40.5" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€872.88
A
3AZK6
A 34 "-es rajongótáblát a 30" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€539.50
B
3AZL3
A 34 "-es rajongótáblát a 40" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€774.97
B
3AZL4
A 40-1/2"-es ventilátortalp a 44-1/2"-es tetőszegélyhez illeszkedikNövelő€930.43
A
3AZK7
A 46 "-es rajongótáblát a 42" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€832.61
B
6KWP5
A 22"-es ventilátoralapot a 24"-es tetőszegélyhez illesztiNövelő€594.39
A
6KWP6
A 26"-es ventilátoralapot a 24"-es tetőszegélyhez illesztiSzűkítő€602.31
A
6KWP7
A 30"-es ventilátoralapot a 24"-es tetőszegélyhez illesztiSzűkítő€526.37

Tetőburkolat adapterek

A Dayton tetőszegély-adaptereket tetőnyílások létrehozására tervezték. Szabványos ventilátor alapméreteket alkalmaznak a már meglévő járdaszegélyek kialakításához, anélkül, hogy a telepítés magasságát növelnék. Ezek az adapterek horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, amely megakadályozza a korróziót a kihívásokkal teli környezetben. Válasszon az adapterek széles választékából, amelyek növelő és szűkítő típusú opciókban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?