Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN egyenáramú tápegység 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24DN egyenáramú tápegység 24vdc 1.3a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AA2GBP Típus: SCP30S24DNKereszthivatkozás: 10G782
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
€505.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység1.29 "
Magasság4.71 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 50 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség85-264 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín / alváz
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 65 fokig
Kimeneti erősítők1.3
Kimeneti zajKevesebb, mint 1% vagy egyenlő
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő1.69
Teljesítmény értékelése30W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség2.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8504409510
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P egyenáramú tápegység 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PKapcsolási4.55 "4.88 "1.97 "47 a 6385-264 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€599.42
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP egyenáramú tápegység 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPKapcsolási4.55 "4.88 "2.56 "47 a 63115-230 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€863.02
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P egyenáramú tápegység 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PKapcsolási4.55 "4.88 "2.56 "47 a 63115-230 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€801.31
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P egyenáramú tápegység 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PKapcsolási4.55 "4.88 "3.26 "47 a 63115-230 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€1,253.94
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C DC tápegység 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CKapcsolási4.36 "4.85 "1.97 "6085-264 VACDIN sín-25 foktól 60 fokig€663.95
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C kompakt DIN-sín sorozatú tápegység, kapcsolási stílus | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100CKapcsolási4.36 "4.85 "2.36 "6085-264 VACDIN sín-25 foktól 60 fokig€936.27
SOLA/HEVI-DUTY SDN20-24-100C egyenáramú tápegység 24vdc 20a 60hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100CKapcsolási4.98 "4.85 "3.42 "6085-264 VACDIN sín-25 foktól 60 fokig€1,592.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24DN egyenáramú tápegység 24vdc 1.3a 50/60hz
€505.32 /Mértékegység