Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C kompakt DIN-sín sorozatú tápegység, kapcsolási stílus | AE3HVA 5DJL9

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C kompakt DIN-sínes sorozatú tápegység, kapcsolási stílus

Raktáron
Tétel: AE3HVA Típus: SDN10-24-100CKereszthivatkozás: 5DJL9
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
€936.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység4.36 "
Magasság4.85 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 20 ms
Hz60
Bemeneti feszültség85-264 VAC
FelszerelésDIN sín
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 60 fokig
Kimeneti erősítők10
Kimeneti zajKevesebb mint 50 mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő11
Teljesítmény értékelése240W
ÁllapotjelzőZöld / sárga / piros LED
StílusKapcsolási
Szélesség2.36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.11
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8504409580
Származási országPH

Termék részletek:

    • SOLA SDN 10-24-100C tápegység állandó egyenáram biztosítására olyan helyeken, ahol nincs váltóáram
    • Teljesítménytényező -korrekciós lehetőséggel és Sag -mentességgel rendelkezik, hogy ellenálljon a pillanatnyi áramkimaradásoknak
    • Beépített kimeneti feszültséggel és egyetlen / párhuzamos opciókkal integrálva a felhasználó kényelme érdekében
    • DIN-sínre szerelhető rögzítés a helykritikus alkalmazások beállításához és PowerBoost túlterhelési kapacitás a nagy beindulási terhelések kezelésére a visszahajtás vagy leállás kiküszöbölése érdekében
    • UL-listás, CSA-tanúsítvánnyal és RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN egyenáramú tápegység 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNKapcsolási1.29 "4.71 "2.55 "50/6085-264 VACDIN sín / alváz-25 foktól 65 fokig€505.32
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P egyenáramú tápegység 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PKapcsolási4.55 "4.88 "1.97 "47 a 6385-264 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€599.42
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP egyenáramú tápegység 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPKapcsolási4.55 "4.88 "2.56 "47 a 63115-230 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€863.02
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P egyenáramú tápegység 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PKapcsolási4.55 "4.88 "2.56 "47 a 63115-230 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€801.31
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P egyenáramú tápegység 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PKapcsolási4.55 "4.88 "3.26 "47 a 63115-230 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€1,253.94
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C DC tápegység 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CKapcsolási4.36 "4.85 "1.97 "6085-264 VACDIN sín-25 foktól 60 fokig€663.95
SOLA/HEVI-DUTY SDN20-24-100C egyenáramú tápegység 24vdc 20a 60hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100CKapcsolási4.98 "4.85 "3.42 "6085-264 VACDIN sín-25 foktól 60 fokig€1,592.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C kompakt DIN-sínes sorozatú tápegység, kapcsolási stílus
€936.27 /Mértékegység