SNYDER INDUSTRIES 5710000N97207 Tárolótartály függőleges nyitott tetejű 150 gallon | AC4GLN 2ZRD9

SNYDER INDUSTRIES 5710000N97207 Tárolótartály függőleges nyitott tetejű 150 gallon

Raktáron
Tétel: AC4GLN Modell: 5710000N97207Kereszthivatkozás: 2ZRD9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,030.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
Átmérő34 "
osztások38 L.
Magasság57 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Tartály (L)568
Tartály alsó átmérője. (Ban ben.)30
Tank kapacitás150 Gal.
Tank stílusFüggőleges
típusNyitott felső
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)154.94
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságtípusÁr
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Tároló tartály függőlegesen zárt felső 35 gallon | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 L.36 "Zárt felső€791.73
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 35 gallon | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 L.36 "Zárt felső€1,087.50
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Tárolótartály függőleges zárt felső 60 gallon | AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 L.40 "Zárt felső€944.11
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 60 gallon | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 L.40 "Zárt felső€1,283.91
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 90 gallon | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 L.39 "Zárt felső€1,791.51
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 90 gallon | AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 L.39 "Zárt felső€2,152.67
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 120 gallon | AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 L.50 "Zárt felső€1,996.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5710000N97207 Tárolótartály függőleges nyitott tetejű 150 gallon
€2,030.40 /Mértékegység