QUANTUM STORAGE SYSTEMS Dobozablak, 17-1 / 8 hüvelyk hosszúságú


Szűrő
Szín: Szűrő kikapcsolása , Anyaga: Kristály sztirol , Külső hossz: 17.125 "
StílusModellKülső magasságKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
WUS265
8.25 "6.75 "€51.26
B
WUS260
9.75 "10 "€67.24

Dobozablak, 17-1 / 8 hüvelyk hosszúságú

A Quantum Storage Systems szemetesablakok átlátszó műanyag ablakai gyors rálátást biztosítanak a belső tartalomra. Ezek az ablakok szűz, nagy sűrűségű polipropilénből / polietilénből készülnek a nagy hajlítószilárdság érdekében, és segítenek megakadályozni a kiömlést és a por bejutását. Válasszon a 6.75 és 10 hüvelykes külső szélességben elérhető szemetesablakok széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?