SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 60 gallon | AC4GKL 2ZRA2

SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Tárolótartály függőleges zárt tetejű 60 gallon

Raktáron
Tétel: AC4GKL Modell: 5680000N97206Kereszthivatkozás: 2ZRA2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,283.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
csatlakozás1"
Átmérő26 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)14
Szerelvény típusaVálaszfal
osztások38 L.
Magasság40 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)227
Tartály alsó átmérője. (Ban ben.)22
Tank kapacitás60 Gal.
Tank stílusFüggőleges
típusZárt felső
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságtípusÁr
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Tároló tartály függőlegesen zárt felső 35 gallon | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 L.36 "Zárt felső€791.73
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 35 gallon | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 L.36 "Zárt felső€1,087.50
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Tárolótartály függőleges zárt felső 60 gallon | AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 L.40 "Zárt felső€944.11
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 90 gallon | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 L.39 "Zárt felső€1,791.51
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 90 gallon | AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 L.39 "Zárt felső€2,152.67
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 120 gallon | AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 L.50 "Zárt felső€1,996.26
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Tárolótartály függőleges zárt felső 120 gallon | AC4GKQ 2ZRA6 5700100N972071"34 "38 L.50 "Zárt felső€2,584.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Tárolótartály függőleges zárt tetejű 60 gallon
€1,283.91 /Mértékegység