SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 120 gallon | AC4GKP 2ZRA5

SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Tárolótartály függőleges zárt tetejű 120 gallon

Raktáron
Tétel: AC4GKP Modell: 5700100N97206Kereszthivatkozás: 2ZRA5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,994.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
Átmérő34 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)14
osztások38 L.
Magasság50 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)454
Tartály alsó átmérője. (Ban ben.)30
Tank kapacitás120 Gal.
Tank stílusFüggőleges
típusZárt felső
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.84
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságtípusÁr
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Tároló tartály függőlegesen zárt felső 35 gallon | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 L.36 "Zárt felső€746.45
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 35 gallon | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 L.36 "Zárt felső€1,022.04
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Tárolótartály függőleges zárt felső 60 gallon | AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 L.40 "Zárt felső€943.28
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 60 gallon | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 L.40 "Zárt felső€1,282.73
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 90 gallon | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 L.39 "Zárt felső€1,789.87
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 90 gallon | AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 L.39 "Zárt felső€2,030.27
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Tárolótartály függőleges zárt felső 120 gallon | AC4GKQ 2ZRA6 5700100N972071"34 "38 L.50 "Zárt felső€2,582.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Tárolótartály függőleges zárt tetejű 120 gallon
€1,994.39 /Mértékegység