Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC16-16F csatlakozótest 1-11-1/2 1 hüvelykes test acél | AF6WLT 20LH80

SNAP-TITE VHC16-16F csatlakozótest 1-11-1/2 1 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WLT Modell: VHC16-16FKereszthivatkozás: 20LH80

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€198.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1"
Kapcsolat típusaNPTF
befejezcink
Áramlási sebesség35 gpm
Hossz2 43 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHC16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 karosszériaacél | AF6WBX 20LF69 PHC16-16FFNPT3.8 gpm-6000 psipoppet€105.25
SNAP-TITE 71-3C16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test acél | AF6WPY 20LJ55 71-3C16-16FNPTF60 gpm3 21 / 64 "7500 psiFlush Arc€494.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16F csatlakozótest 1-11-1/2 1 hüvelykes acél test
€198.96 /Mértékegység