Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE 71-3C16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test acél | AF6WPY 20LJ55

SNAP-TITE 71-3C16-16F csatlakozótest 1-11-1/2 1 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WPY Modell: 71-3C16-16FKereszthivatkozás: 20LJ55

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€494.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1"
Kapcsolat típusaNPTF
befejezcink
Áramlási sebesség60 gpm
Hossz3 21 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás7500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2645
Hajó magassága (cm)11.59
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHC16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 karosszériaacél | AF6WBX 20LF69 PHC16-16FFNPT3.8 gpm-6000 psipoppet€105.25
SNAP-TITE VHC16-16F csatlakozótest 1-11-1/2 1 hüvelykes test acél | AF6WLT 20LH80 VHC16-16FNPTF35 gpm2 43 / 64 "2000 psipoppet€198.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE 71-3C16-16F csatlakozótest 1-11-1/2 1 hüvelykes acél test
€494.56 /Mértékegység