Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3109 53 10 Férfi könyökcső 1/8 hüvelykes cső 1/8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AD7WUX 4GXG3

LEGRIS 3109 53 10 férfi könyökcső 1/8 hüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AD7WUX Modell: 3109 53 10Kereszthivatkozás: 4GXG3
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
€148.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x Férfi BSPT
Hex méret10mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Menettömítéssel

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3199 04 10 4 mm-es férfi könyök külső átmérő Psi 290 - 10 darabos csomag | AB2WXH 1PFG8 +3199 04 10 XNUMXCső x Férfi BSPP13mm1 / 8 "4mm10€97.27
LEGRIS 3199 06 10 Férfi könyök 6 mm külső átmérő Psi 290 - 10 darabos csomag | AB2WXL 1PFH2 +3199 06 10 XNUMXCső x Férfi BSPP13mm1 / 8 "6mm10€115.75
LEGRIS 3199 08 13 Férfi könyök 8mm külső átmérő Psi 290 - 10 db-os csomag | AB2WXN 1PFH6 +3199 08 13 XNUMXCső x Férfi BSPP16mm1 / 4 "8mm10€198.40
LEGRIS 3109 06 10 Férfi könyökcső 6 mm-es cső 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WTY 4GWL2 +3109 06 10 XNUMXCső x Férfi BSPT10mm1 / 8 "6mm10€117.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3109 53 10 férfi könyökcső 1/8 hüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 darabos csomag
€148.89 /csomag