Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE PHC16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 karosszériaacél | AF6WBX 20LF69

SNAP-TITE PHC16-16F csatoló test 1-11-1/2 test acél

Raktáron
Tétel: AF6WBX Típus: PHC16-16FKereszthivatkozás: 20LF69

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€97.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás6000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolNem
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307995045

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE VHC16-16F csatlakozótest 1-11-1/2 1 hüvelykes test acél | AF6WLT 20LH80 VHC16-16FNPTF35 gpm2 43 / 64 "2000 psipoppet€180.40
SNAP-TITE 71-3C16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test acél | AF6WPY 20LJ55 71-3C16-16FNPTF60 gpm3 21 / 64 "7500 psiFlush Arc€476.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE PHC16-16F csatoló test 1-11-1/2 test acél
€97.20 /Mértékegység