Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE PHN20-20F Csatológomb 1-1/4-11-1/2 Testacél | AF6WCP 20LF85

SNAP-TITE PHN20-20F csatlakozó csonk 1-1/4-11-1/2 test acél

Raktáron
Tétel: AF6WCP Típus: PHN20-20FKereszthivatkozás: 20LF85
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
€84.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség70 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolNem
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307995015

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE VHN20-20F mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test acél | AF6WNH 20LJ18 VHN20-20F1.25 "NPTF55 gpm3 27 / 64 "1750 psipoppet€326.12
SNAP-TITE 71-3N16-20F mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1 hüvelykes test acél | AF6WRB 20LJ81 71-3N16-20F1"NPT60 gpm3 15 / 64 "7500 psiFlush Arc€242.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE PHN20-20F csatlakozó csonk 1-1/4-11-1/2 test acél
€84.77 /Mértékegység