Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWT8 Cső Uhmw 2 hüvelyk Idx3 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQW

APPROVED VENDOR 1UWT8 Tube Uhmw 2 Inch Idx3 Inch Outer Diameter 3 Feet

Raktáron
Tétel: AB3QQW Modell: 1UWT8
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
€359.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.2"
Belül Dia. Megértés+/- 0.160 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.3"
Dia-n kívül Megértés+/- 0.160 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWK4 Cső Uhmw 2 Idx2 1/2 hüvelykes külső átmérő 1 láb | AB3QNX 1UWK41"2.5 "0.25 "€37.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWK7 Cső Uhmw 2 Idx2 3/4 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNZ 1UWK71"2.75 "0.375 "€70.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWK8 cső Uhmw 2 hüvelyk Idx3 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QPA 1UWK81"3"0.5 "€119.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWT4 Cső Uhmw 2 Idx2 1/2 hüvelykes külső átmérő 3 láb | AB3QQR 1UWT43 láb.2.5 "0.25 "€126.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWT7 Cső Uhmw 2 Idx2 3/4 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQV 1UWT73 láb.2.75 "0.375 "€195.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWZ4 Cső Uhmw 2 Idx2 1/2 hüvelykes külső átmérő 6 láb | AB3QTH 1UWZ46"2.5 "0.25 "€195.14
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWZ8 Cső Uhmw 2 hüvelyk Idx3 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QTL 1UWZ86"3"0.5 "€508.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWT8 Tube Uhmw 2 Inch Idx3 Inch Outer Diameter 3 Feet
€359.39 /Mértékegység