Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHN20-20F mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test acél | AF6WNH 20LJ18

SNAP-TITE VHN20-20F mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test acél

Raktáron
Cikkszám: AF6WNH Modell: VHN20-20FKereszthivatkozás: 20LJ18
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
€326.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret1.25 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezcink
Áramlási sebesség55 gpm
Hossz3 27 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1750 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHN20-20F Csatológomb 1-1/4-11-1/2 Testacél | AF6WCP 20LF85 PHN20-20F-FNPT70 gpm-5000 psipoppet€84.77
SNAP-TITE 71-3N16-20F mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1 hüvelykes test acél | AF6WRB 20LJ81 71-3N16-20F1"NPT60 gpm3 15 / 64 "7500 psiFlush Arc€242.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHN20-20F mellbimbó 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes test acél
€326.12 /Mértékegység