MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 500 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 500 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 500 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0607041
1.752 "---11.180.87 "1.752 "€113.14
ajánlatkérés
A
MF0060541
1.752 "---11.180.87 "1.752 "€113.14
ajánlatkérés
A
MF0598142
1.752 "---11.18 "0.87 "1.752 "€113.14
ajánlatkérés
B
MF0605763
3.071 "30453045 PSI415 négyzetméter Hüvelyk9.29 "1.646 "3.071 "€157.61
ajánlatkérés
B
MF0058957
3.071 "-3045 PSI415 négyzetméter Hüvelyk9.291.646 "3.071 "€157.61
ajánlatkérés
B
MF0596893
3.071 "30453045 PSI415 négyzetméter Hüvelyk9.29 "1.646 "3.071 "€157.61
ajánlatkérés
C
MF0424630
3.898 "-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.421.595 "3.898 "€60.24
ajánlatkérés
C
MF0424632
3.898 "145145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.42 "1.595 "3.898 "€60.24
ajánlatkérés
C
MF0608762
3.898 "145145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.42 "1.595 "3.898 "€60.24
ajánlatkérés
C
MF0599688
3.898 "-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.421.595 "3.898 "€60.24
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?