Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE PHC20-20F csatlakozótest 1-1 / 4-11-1 / 2 Karosszériaacél | AF6WBZ 20LF71

SNAP-TITE PHC20-20F csatlakozó test 1-1/4-11-1/2 test acél

Raktáron
Tétel: AF6WBZ Típus: PHC20-20FKereszthivatkozás: 20LF71

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€242.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolNem
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307995045

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE VHC20-20F karosszéria 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 hüvelykes testacél | AF6WLW 20LH83 VHC20-20F1.25 "NPT55 gpm3 35 / 64 "1750 psipoppet€444.38
SNAP-TITE 71-3C16-20F Karosszéria 1-1 / 4-11-1 / 2 1 hüvelykes karosszéria acél | AF6WQB 20LJ58 71-3C16-20F1"NPT60 gpm3 21 / 64 "7500 psiFlush Arc€497.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE PHC20-20F csatlakozó test 1-1/4-11-1/2 test acél
€242.68 /Mértékegység