Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE 71-3C16-20F Karosszéria 1-1 / 4-11-1 / 2 1 hüvelykes karosszéria acél | AF6WQB 20LJ58

SNAP-TITE 71-3C16-20F test 1-1/4-11-1/2 1 hüvelykes test acél

Raktáron
Tétel: AF6WQB Modell: 71-3C16-20FKereszthivatkozás: 20LJ58
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
€497.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1"
Kapcsolat típusaNPT
befejezcink
Áramlási sebesség60 gpm
Hossz3 21 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás7500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.314
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHC20-20F csatlakozótest 1-1 / 4-11-1 / 2 Karosszériaacél | AF6WBZ 20LF71 PHC20-20F-FNPT3.8 gpm-5000 psipoppet€242.68
SNAP-TITE VHC20-20F karosszéria 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 hüvelykes testacél | AF6WLW 20LH83 VHC20-20F1.25 "NPT55 gpm3 35 / 64 "1750 psipoppet€444.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE 71-3C16-20F test 1-1/4-11-1/2 1 hüvelykes test acél
€497.13 /Mértékegység