Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC20-20F karosszéria 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 hüvelykes testacél | AF6WLW 20LH83

SNAP-TITE VHC20-20F test 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WLW Modell: VHC20-20FKereszthivatkozás: 20LH83
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
€444.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1.25 "
Kapcsolat típusaNPT
befejezcink
Áramlási sebesség55 gpm
Hossz3 35 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1750 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHC20-20F csatlakozótest 1-1 / 4-11-1 / 2 Karosszériaacél | AF6WBZ 20LF71 PHC20-20F-FNPT3.8 gpm-5000 psipoppet€242.68
SNAP-TITE 71-3C16-20F Karosszéria 1-1 / 4-11-1 / 2 1 hüvelykes karosszéria acél | AF6WQB 20LJ58 71-3C16-20F1"NPT60 gpm3 21 / 64 "7500 psiFlush Arc€497.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC20-20F test 1-1/4-11-1/2 1-1/4 hüvelykes acél test
€444.38 /Mértékegység