BEL-ART - SCIENCEWARE Scoop Metal Dect, kék


Szűrő
Szín: Kék , Anyaga: FDA PS fokozat, SS por , Típus: Fém detektálható steril
StílusModellTál méreteKapacitásFogantyúhosszTeljes hosszTeljes szélességMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
H36902-0006
7.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ")60 ml (2 oz)12.7cm (5 ")20.3cm (8 ")3.8cm (1.5 ")60 ml (2 oz)100€402.88
B
H36904-0006
9.1 x 4.6 x 3.1 cm (3.5 x 1.75 x 1.25 ")125 ml (4 oz)12.7cm (5 ")21.8cm (8.5 ")4.6cm (1.75 ")125 ml (4 oz)100€616.75
C
H36906-0006
12.7 x 5.1 x 5.1 cm (5 x 2 x 2 ")250 ml (8 oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250 ml (8 oz)100€1,052.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?