NORTON ABRASIVES Háromszögletű Lásd a biztonsági mentési párnákat


Szűrő
Test anyaga: Műanyag , Sűrűség: Kemény , Arcra szerelés típusa: Gyors változás , Max. Sebesség: 13,000 rpm , Vákuumos furat kialakítása: Nincs lyuk
StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
63642502985
4.5 "€33.10
B
63642502517
5"€51.42

Háromszögletű Lásd a biztonsági mentési párnákat

A Norton Abrasives háromszög alakú Speed-Lok alátéteket csiszolásra, csiszolásra, felület-előkészítésre és polírozásra tervezték. Kompatibilisek a márka AVOS szálas tárcsáival és Bear-Tex nemszőtt korongjaival, és üvegszállal megerősített műanyag konstrukciójuk ellenáll a vegyszereknek, ütéseknek és víznek, így biztosítva a tartósságot. Ezek az alátétek megtámasztják a tárcsákat, hogy egyenletesen oszlassák el a csiszolási nyomást a munkadarabokon, és átlátszó kialakítással rendelkeznek, amely megszakított vágást tesz lehetővé, így a hagyományos tárcsákhoz képest 30%-kal minimalizálja az alkalmazott hőt. A konfigurált lapátos lyukak lehetővé teszik a légáramlás számára, hogy a forgácsot elszívja a működési zónáktól a hosszabb élettartam érdekében, és 5-15 fokos szögben használhatók a tárcsák kimarásmentes és teljes kihasználása érdekében. Válasszon a 4.5 és 5 hüvelykes átmérőjű tartalék alátétek széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?