SMITH-COOPER S3016X 040 Cross 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2GAM 1LVG1

SMITH-COOPER S3016X 040 Cross 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 psi

Raktáron
Tétel: AB2GAM Típus: S3016X 040Kereszthivatkozás: 1LVG1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€720.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.5-17 / 64 "
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.139
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód7307225000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3016X 001 Kereszt 1/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FZP 1LVD6 S3016X 0015 / 8 "1 / 8 "€18.55
SMITH-COOPER S3016X 010 Kereszt 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2GAA 1LVE7 S3016X 0101-51 / 64 "1"€95.76
SMITH-COOPER S3016X 024 Kereszt 2 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2GAH 1LVF6 S3016X 0243-35 / 64 "2.5 "€515.22
SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2GAK 1LVF8 S3016X 0304-11 / 64 "3"€584.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3016X 040 Cross 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 psi
€720.71 /Mértékegység