3M Hőre zsugorodó nejlonszigetelt hüvelykapcsoló


Szűrő
Csatlakozási anyag: Ónozott sárgaréz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Szigetelés: Tele , Szigetelés típusa: Hőre zsugorodó nejlon , Max. Hőmérséklet: 221 fok F , Max. Feszültség: 600V , Teljes hossz: 1.2 " , Varrás: Popsi , Lap mérete: 0.250 x 0.032 "
StílusModellHordó belsejében Dia.SzínkódVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
MNHU14-250DFIX
0.08 "Kék16 - 14 AWG€73.77
B
MNHU18-250DFIX
0.08 "Piros22 - 18 AWG€77.31
C
MNHU10-250DFIX
0.165 "Sárga12 - 10 AWG€98.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?