Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2GAK 1LVF8

SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 psi

Raktáron
Tétel: AB2GAK Típus: S3016X 030Kereszthivatkozás: 1LVF8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€584.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.4-11 / 64 "
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3525
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7307225000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3016X 001 Kereszt 1/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FZP 1LVD6 S3016X 0015 / 8 "1 / 8 "€18.55
SMITH-COOPER S3016X 010 Kereszt 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2GAA 1LVE7 S3016X 0101-51 / 64 "1"€95.76
SMITH-COOPER S3016X 024 Kereszt 2 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2GAH 1LVF6 S3016X 0243-35 / 64 "2.5 "€515.22
SMITH-COOPER S3016X 040 Cross 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2GAM 1LVG1 S3016X 0405-17 / 64 "4"€720.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 psi
€584.84 /Mértékegység