SPARTAN SCIENTIFIC 6200 sorozat, mágnesszelep


A Spartan Scientific 6200 sorozatú mágnesszelepek 2/3 utas pozicionáló szelepek, amelyek a folyadékok áramlásának szabályozására szolgálnak az ipari automatizálásban, a HVAC-ban és az öntözőrendszerekben.

Szűrő
Test anyaga: Üveggel töltött nylon , tekercsház: Víz- és porfeszes , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 18 "vezet , Hz: 50/60 , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , NEMA minősítés: 4, 4X , Működés: Közvetlen fellépés , Teljes magasság: 3 13 / 64 " , Teljes hossz: 1 13 / 16 " , Teljes szélesség: 1 15 / 32 " , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű
StílusModellTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.CsőméretTömítés anyagaFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
6200-E60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€80.66
A
6200-B60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N.12 VDC10€78.63
A
6200-B60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.24 VAC8€78.63
A
6200-E60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM12 VDC10€80.66
A
6200-E60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VDC10€83.42
A
6200-E60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€80.66
A
6200-B60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.24 VDC10€78.63
A
6200-E60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€80.66
A
6200-B60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.12 VDC10€78.63
A
6200-B60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N.24 VDC10€78.63
A
6200-B60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N.120 VAC8€78.63
A
6200-B60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N.24 VAC8€78.63
A
6200-E60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VAC8€80.66
A
6200-E60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM120 VAC8€80.66
A
6200-E60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VDC10€80.66
A
6200-B60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.120 VAC8€78.63
A
6200-E70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VDC10€80.66
A
6200-E70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€80.66
A
6200-B70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N.120 VAC8€78.63
A
6200-B70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N.24 VAC8€78.63
A
6200-B70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N.24 VDC10€78.63
A
6200-B70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N.24 VAC8€78.63
A
6200-E70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM120 VAC8€80.66
A
6200-B70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N.12 VDC10€81.31
A
6200-B70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N.120 VAC8€78.63
A
6200-E70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM12 VDC10€80.66
A
6200-E70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VAC8€79.72
A
6200-E70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VDC10€80.66
A
6200-E70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€80.66
A
6200-E70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€80.66
A
6200-B70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N.24 VDC10€78.63
A
6200-B70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N.12 VDC10€78.63

Működési mechanizmus

  • A mágnesszelep tekercsből, dugattyúból, szelepülékből és folyadékjáratból áll.
  • Feszültségmentes állapotban a rugóterhelésű dugattyú a szelepüléken marad, és blokkolja a folyadék áramlását.
  • Amikor a tekercs feltöltődik, mágneses mező keletkezik, amely magához vonzza a dugattyút, és elmozdítja a szelepüléktől.
  • Ez a mozgás megnyitja a járatot, és lehetővé teszi a folyadék áramlását mindaddig, amíg a tekercs feszültség alatt marad.
  • Amikor a tekercs feszültségmentes, a rugóerő visszaállítja a dugattyút zárt helyzetébe, leállítva a folyadék áramlását.

Jellemzők

  • Ezek a közvetlen működésű szelepek üveggel töltött nylon szerkezettel rendelkeznek a jobb szakítószilárdság és merevség érdekében.
  • NEMA-besorolású tekercsházzal rendelkeznek a víz és a por elleni védelem érdekében.
  • Ezek az alaphelyzetben nyitott / zárt mágnesszelepek Buna-N / EPDM tömítésekkel biztosítják a szivárgásmentes csatlakozást.
  • F osztályú tekercsszigeteléssel rendelkeznek a jobb elektromos szigetelés és a tekercs élettartama érdekében.
  • Ezek a szelepek 0 és 250 psi közötti nyomásnak ellenállnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a mágnesszelep kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a szükséges áramlási sebesség és nyomás, a szabályozott folyadék vagy gáz típusa, hőmérséklet, páratartalom, feszültség és energiafogyasztás.

Mennyi ezeknek a mágnesszelepeknek a reakcióideje?

Válaszidejük 16-40 milliszekundum (teljes ciklus).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?