Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3016X 024 Kereszt 2 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2GAH 1LVF6

SMITH-COOPER S3016X 024 Cross 2 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2GAH Típus: S3016X 024Kereszthivatkozás: 1LVF6
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
€515.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.3-35 / 64 "
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7307225000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3016X 001 Kereszt 1/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FZP 1LVD6 S3016X 0015 / 8 "1 / 8 "€18.55
SMITH-COOPER S3016X 010 Kereszt 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2GAA 1LVE7 S3016X 0101-51 / 64 "1"€95.76
SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2GAK 1LVF8 S3016X 0304-11 / 64 "3"€584.84
SMITH-COOPER S3016X 040 Cross 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2GAM 1LVG1 S3016X 0405-17 / 64 "4"€720.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3016X 024 Cross 2 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€515.22 /Mértékegység