Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK ZH15DS-T02-T03-T03 Vákuumkidobó soros ház 1/4 hüvelykes Npt | AC4TBH 30J498

SMC VALVES ZH15DS-T02-T03-T03 Vákuumkidobó soros ház 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Cikkszám: AC4TBH Modell: ZH15DS-T02-T03-T03Kereszthivatkozás: 30J498
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
€77.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkidobó, beépített, testes
Kipufogó típusa3 / 8 "NPT
Magasság58.5mm
Hossz116.5mm
Szájnyílás Dia.1.5mm
Nyomásport méret1 / 4 "NPT
Tápnyomás tartomány30 és 87 PSI
Temp. Hatótávolság5-60 C fok
Vákuum áramlási sebesség55 liter / perc
Vákuum port mérete3 / 8 "NPT
Vákuumnyomás @ 40 PSI-60 KPA
Vákuumnyomás @ 75 PSI-88 KPA
Vákuumnyomás tartomány0–88 KPA
Szélesség22.45mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8412909035
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaMagasságTételHosszSzájnyílás Dia.SzélességÁr
SMC SZELEPEK NZHI05BL-T01-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/8 hüvelykes Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú61.9mm0.5mm19mm€48.63
SMC SZELEPEK NZHI05BL-07-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€42.14
SMC SZELEPEK NZHI05BL-07-07 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Hangtompító32mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€40.21
SMC SZELEPEK NZHI05BS-07-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€42.14
SMC SZELEPEK NZHI05BS-07-07 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Hangtompító32mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€34.80
SMC SZELEPEK NZHI07BL-07-07 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Hangtompító32mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú600.7mm19mm€38.18
SMC SZELEPEK NZHI07BS-07-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú600.7mm19mm€42.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES ZH15DS-T02-T03-T03 Vákuumkidobó soros ház 1/4 hüvelykes Npt
€77.19 /Mértékegység