BALDOR MOTOR Teljesen zárt fékmotorok, háromfázisú, lábra szerelhető


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Osztály: KÉSZLET , Kötelezettségi besorolás: CONT , Ház típusa: TEFC , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 145TY , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 44 , Rögzítési típus: Lábba szerelt , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 7/8 "" , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm , Hővédelem: Kézikönyv , Súly: 61 lb
StílusModellFelszereléserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
EBM3558T-D
------17.35 "3 tel€3,159.44
B
EBNM3546-D
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hp15.96 "3€2,739.09
B
EBNM3554T-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hp16.9 "3€2,958.40
B
EBNM3546T-D
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hp16.02 "3€2,739.09
B
CEBM3554T
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hp17.86 "3€3,182.28
C
EBM3714T-D
F125.4-24/12134 LB-FT5.49 erősítők0410-3€8,189.86
D
CEBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 erősítők045-3€4,905.93
E
CEBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 erősítők047.5-3€6,917.40
E
CEBM3714T-D
F125.4-24/12134 LB-FT5.49 erősítők0410-3€8,454.87
F
EBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 erősítők045-3€4,948.18
C
EBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 erősítők047.5-3€6,654.70
F
EBM3611T-D
F38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 erősítők043-3€4,092.64
D
CEBM3611T-D
F38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 erősítők043-3€4,232.00
F
BNM3538-D
F31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 erősítők04.5-3€1,794.45
F
BNM3542-D
F33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 erősítők04. 75-3€2,439.83
G
CEBM3558T-D
F35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 erősítők042-3€3,338.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?