Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 20-105-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NQX 2EET3

APOLLO VALVES 20-105-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt

Raktáron
Tétel: AB9NQX Modell: 20-105-00Kereszthivatkozás: 2EET3
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
€161.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmérő
csatlakozásMNPT
Max. Nyomás125 psig 350 F fokon
Csőméret1 / 2 "
Kerék anyagaMűanyag összetétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítések (EPDM)
    • Védőrudak száma (2)

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszMax. NyomásCsőméretKerék anyagaÁr
APOLLO SZELEPEK 20-101-00 Vízmérő, normál, 3/8 hüvelykes MNPT, bronz | AB9NQV 2EET1 20-101-0011.25 "10 "300 psig 100 F fokon3 / 8 "Alumínium€138.90
APOLLO SZELEPEK 20-104-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NQW 2EET2 20-104-0013.25 "12 "125 psig 350 F fokon1 / 2 "Alumínium€157.89
APOLLO SZELEPEK 20-150-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NQY 2EET4 20-150-0013.25 "12 "125 psig 350 F fokon1 / 2 "Alumínium€170.09
APOLLO SZELEPEK 20-151-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NQZ 2EET5 20-151-0013.25 "12 "125 psig 350 F fokon1 / 2 "Műanyag összetétel€173.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 20-105-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt
€161.64 /Mértékegység