VESTIL LAD sorozatú kereskedelmi rugós létrák, fehér


Szűrő
Alapszélesség: 21.13 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 300 lbs. , Caster Átm.: 1 1 / 2 " , Görgő anyaga: fenolos , Görgő szélessége: 3 / 4 " , Szín: fehér , Első görgő szélessége: 0.75 " , Korlát magassága: 34 3 / 4 " , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , hátsó görgő szélessége: 0.75 " , Rugós töltés: Igen , Lépés anyaga: Acél, gumi , Lépés típusa: átlyukadt , Lépés szélessége: 16 " , Legfelső lépés mélysége: 11 " , Felső lépés szélessége: 16 "
StílusModellAlap hosszaLépések közötti távolságKorlátok tartoznakMagasságLépések számaLépésszögMélységÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-1-W
16.13 "9.5 "Nem9.5 "116 °11 "€348.00
B
LAD-1-WP
16.13 "9.5 "Nem9.5 "116 °11 "€335.87
C
LAD-2-W
20.25 "8"Nem18.5 "258 °8"€477.96
D
LAD-2-WP
20.25 "8"Nem18.5 "258 °8"€471.17
E
LAD-3-W
25.56 "8"Igen63.44 "358 °8"€696.33
F
LAD-3-WP
25.56 "8"Igen63.44 "358 °8"€682.56
G
LAD-4-W
31.81 "8"Igen72.94 "458 °8"€774.27
H
LAD-4-WP
31.81 "8"Igen72.94 "458 °8"€758.74
I
LAD-5-W
38.06 "8"Igen82.44 "558 °8"€888.54
J
LAD-5-WP
38.06 "8"Igen82.44 "558 °8"€871.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?