Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQG2T09-N02S M elágazó T-menet 1/4 cső 5/16 vagy 8mm | AA8NPE 19F774

SMC VALVES KQG2T09-N02S M elágazó póló menet 1/4 cső 5/16 vagy 8mm

Raktáron
Tétel: AA8NPE Típus: KQG2T09-N02SKereszthivatkozás: 19F774
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
€102.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
színekAcél
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret14mm
Max. Nyomás435 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 302 fok F között
Csőméret5/16 "vagy 8 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307290090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQG2T03-N01S M elágazó póló menet 1/8 cső 5/32or4mm | AA8NNY 19F768 KQG2T03-N01S12mm1 / 8 "5/32 "vagy 4 mm€73.82
SMC SZELEPEK KQG2T07-N01S M elágazó T-menet 1/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes | AA8NPA 19F770 KQG2T07-N01S12mm1 / 8 "1 / 4 "€71.35
SMC SZELEPEK KQG2T07-N02S Férfi ágú póló 1/4 hüvelykes menettel a csőhöz | AA8NPB 19F771 KQG2T07-N02S14mm1 / 4 "1 / 4 "€73.65
SMC SZELEPEK KQG2T09-N01S M elágazó T-menet 1/8 cső 5/16 vagy 8mm | AA8NPD 19F773 KQG2T09-N01S12mm1 / 8 "5/16 "vagy 8 mm€106.36
SMC SZELEPEK KQG2T11-N01S M elágazó póló menet 1/8 hüvelykes cső 3/8 hüvelykes | AA8NPG 19F776 KQG2T11-N01S12mm1 / 8 "3 / 8 "€136.08
SMC SZELEPEK KQG2T11-N02S M elágazó póló menet 1/4 hüvelykes cső 3/8 hüvelykes | AA8NPH 19F777 KQG2T11-N02S14mm1 / 4 "3 / 8 "€122.73
SMC SZELEPEK KQG2T11-N03S M elágazó póló 3/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AA8NPJ 19F778 KQG2T11-N03S19mm3 / 8 "3 / 8 "€123.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQG2T09-N02S M elágazó póló menet 1/4 cső 5/16 vagy 8mm
€102.31 /Mértékegység