Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQG2T07-N01S M elágazó T-menet 1/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes | AA8NPA 19F770

SMC VALVES KQG2T07-N01S M elágazó póló menet 1/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8NPA Típus: KQG2T07-N01SKereszthivatkozás: 19F770
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
€83.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
színekAcél
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret12mm
Max. Nyomás435 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 302 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQG2T03-N01S M elágazó póló menet 1/8 cső 5/32or4mm | AA8NNY 19F768 KQG2T03-N01S12mm1 / 8 "5/32 "vagy 4 mm€84.01
SMC SZELEPEK KQG2T07-N02S Férfi ágú póló 1/4 hüvelykes menettel a csőhöz | AA8NPB 19F771 KQG2T07-N02S14mm1 / 4 "1 / 4 "€86.56
SMC SZELEPEK KQG2T09-N01S M elágazó T-menet 1/8 cső 5/16 vagy 8mm | AA8NPD 19F773 KQG2T09-N01S12mm1 / 8 "5/16 "vagy 8 mm€118.04
SMC SZELEPEK KQG2T09-N02S M elágazó T-menet 1/4 cső 5/16 vagy 8mm | AA8NPE 19F774 KQG2T09-N02S14mm1 / 4 "5/16 "vagy 8 mm€117.79
SMC SZELEPEK KQG2T11-N01S M elágazó póló menet 1/8 hüvelykes cső 3/8 hüvelykes | AA8NPG 19F776 KQG2T11-N01S12mm1 / 8 "3 / 8 "€157.60
SMC SZELEPEK KQG2T11-N02S M elágazó póló menet 1/4 hüvelykes cső 3/8 hüvelykes | AA8NPH 19F777 KQG2T11-N02S14mm1 / 4 "3 / 8 "€138.28
SMC SZELEPEK KQG2T11-N03S M elágazó póló 3/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AA8NPJ 19F778 KQG2T11-N03S19mm3 / 8 "3 / 8 "€137.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQG2T07-N01S M elágazó póló menet 1/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes
€83.25 /Mértékegység