Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS2201F-N02-03SA Sebességszabályozó szelep 5/32 In Tube 1/4 In | AG6UMR 48J213

SMC VALVES AS2201F-N02-03SA Sebességszabályozó szelep 5/32 In cső 1/4 In

Raktáron
Tétel: AG6UMR Modell: AS2201F-N02-03SAKereszthivatkozás: 48J213

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 4 "
csatlakozásNPT x cső
FolyikKi
Csőméret1 / 4 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS2211F-N01-03SA Sebességszabályozó szelep 5/32 In Tube 1/8 In | AG6ULK 48J182 AS2211F-N01-03SA1 / 8 "In1 / 8 "€14.85
SMC SZELEPEK AS2211F-N02-03SA Sebességszabályozó szelep 5/32 In Tube 1/4 In | AG6ULN 48J185 AS2211F-N02-03SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.11
SMC SZELEPEK AS2201F-N01-03SA Sebességszabályozó szelep 5/32 In Tube 1/8 In | AG6UMN 48J210 AS2201F-N01-03SA1 / 8 "Ki1 / 8 "€14.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N02-03SA Sebességszabályozó szelep 5/32 In cső 1/4 In
€17.18 /Mértékegység