Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-12 Kovácsolt női póló alacsony ólomréz 650 psi | AF7FAU 20XN95

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-12 Kovácsolt női póló, alacsony ólomréz, 650 psi

Raktáron
Cikkszám: AF7FAU Modell: 706201-12Kereszthivatkozás: 20XN95

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€158.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKovácsolt női póló
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás650 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-02 Frged Female Tee Low Lead Sárgaréz 1000 psi | AF7FAP 20XN91 706201-021000 psi1 / 8 "€21.85
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-04 Frged Female Tee Low Lead Sárgaréz 1000 psi | AF7FAQ 20XN92 706201-041000 psi1 / 4 "€41.97
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-06 Frged Female Tee Low Lead Sárgaréz 1000 psi | AF7FAR 20XN93 706201-061000 psi3 / 8 "€44.69
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-08 Kovácsolt női póló alacsony ólomréz 750 psi | AF7FAT 20XN94 706201-08750 psi1 / 2 "€72.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-12 Kovácsolt női póló, alacsony ólomréz, 650 psi
€158.10 /Mértékegység