RIDGID Csavarvágók


Szűrő
Vágási művelet: Középvágás , Fogantyú színe: Piros , Fogantyú anyaga: Acél , Pofa anyaga: Acél
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
14213
15 "€215.38
B
14218
19 "€230.63
C
14223
24 "€256.85
C
14228
31 "€323.71
C
14233
38 "€415.99

Csavarvágók

A RIDGID csavarvágókat láncok, csavarok, lakatok, betonacélok és dróthálók vágására tervezték. Ezek a marók edzett ötvözött acél pofákkal és középső vágással rendelkeznek, amelyek 7/16, 3/8 és 5/16 hüvelykes lágy, közepes és XNUMX/XNUMX hüvelykes fémek vágására alkalmasak. Az ergonomikus kialakítású fogantyúk kényelmes gumi markolattal vannak felszerelve a szabályozott vágás érdekében és csökkentik a kezelő fáradtságát. Raptor Supplies széles választékot kínál 15, 19, 24, 31 és 38 hüvelyk hosszúságban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?