Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK 6902390 PVC golyóscsap 3-utas hornyos x horog x hord 1/2 In | AC8MQH 3CGH6

SMC VALVES 6902390 PVC golyóscsap, 3 utas horog x horny x hord 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8MQH Típus: 6902390Kereszthivatkozás: 3CGH6

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaBarb x Barb x Barb
FogantyúPVC
Fogantyú típusaZászló
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaViton
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő azonosítójaCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
SMC SZELEPEK 6903290 PVC golyóscsap 3-utas hornyos x hornyos x hord 1/4 In | AC8MPX 3CGG5 69032901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€59.91
SMC SZELEPEK 6902290 PVC golyóscsap 3-utas hornyos x hornyos x hord 1/2 In | AC8MPZ 3CGG7 69022901 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N€64.90
SMC SZELEPEK 6903390 PVC golyóscsap, 3 utas | AC8MQF 3CGH4 69033901 / 4 "1 / 4 "VitonViton€70.14
SMC SZELEPEK 6902990 PVC golyóscsap 3 utas hord x hord x hord 3/8 be | AC8MQG 3CGH5 69029903 / 8 "3 / 8 "VitonViton€70.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES 6902390 PVC golyóscsap, 3 utas horog x horny x hord 1/2 hüvelykes
€64.67 /Mértékegység