VESTIL DHHT sorozatú, lehajtható alumínium kézi targoncák


Szűrő
Caster Dia .: 10 " , Görgő szélessége: 3" , Összecsukható: Igen , Szín: Ezüst , Hajtogatott szélesség: 19 7 / 8 " , Magasság: 48.38 " , Hossz: 18.38 " , Terhelhetőség: 250 lbs. , Anyaga: Alumínium , Orrlap hossza: 6 13 / 16 " , Orrlap vastagság: 0.13 " , Görgők száma: 2 , Használata: Általános rendeltetésű , Szélesség: 19.88 "
StílusModellGörgős típusÁr (ÁFA nélkül)
A
DHHT-250A-FD-UBK
Fekete lapos uretán€441.70
B
DHHT-250A-FD-UB
Kék lapos uretán€407.05
C
DHHT-250A-FD-PN
Pneumatikus€363.80
D
DHHT-250A-FD-UR
Piros, síkmentes uretán€441.70
E
DHHT-250A-FD-UY
Sárga, síkmentes uretán€441.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?