Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2E2-X10Y1 Induktív közelségérzékelő 30mm No | AE7ZMB 6C803

OMRON E2E2-X10Y1 Induktív közelségérzékelő 30mm sz

Raktáron
Tétel: AE7ZMB Típus: E2E2-X10Y1Kereszthivatkozás: 6C803

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€324.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
Case MaterialNikkelezett sárgaréz
Áramkör típusa2 huzal
Detektáló távolság10mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz82mm
Max. Aktuális terhelés300mA
Működési frekvencia25 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
Kimeneti módNEM
Tápellátás24-240 VAC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536507000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED kijelző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2E2-X10Y1 Induktív közelségérzékelő 30mm sz
€324.17 /Mértékegység