Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN Royal 186 kézi öblítőszelepes piszoár 1.5 Gpf | AE4YHX 5P013

SLOAN Royal 186 kézi öblítőszelepes piszoár 1.5 Gpf

Raktáron
Tétel: AE4YHX Modell: Royal 186Kereszthivatkozás: 5P013
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
€350.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi öblítő szelep
Csatlakozás helyefelső
befejezKrómozott
Lámpatest típusaVizelde
Gallon / öblítés1.5
Fogantyú típusaNon-Hold nyitott oszcilláló
Bemeneti méret3 / 4 "
nyomás tartomány25-100 psi
Durva11.5 "
Spud kuplung3 / 4 "
Szelep tervezésRekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest típusaGallon / öblítésBemeneti méretnyomás tartományDurvaSzelep tervezésÁr
SLOAN Royal 111-1.28 kézi öblítő szelep WC-membránja AA9QUQ 1EPE2 Királyi 111-1.28WC1.281"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€517.26
SLOAN REGAL 111 XL kézi öblítőszelepes WC 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLWC1.61"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€321.94
SLOAN REGAL 110 XL kézi öblítőszelep, szabadon, 3.5 gal öblítésenként, 1 hüvelykes bemenet | AC3PTY 2VEC8 REGAL 110 XLWC3.51"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€300.19
SLOAN REGAL 116-1.6 XL kézi öblítőszelepes WC-membrán | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLWC1.61"25-100 psi27 "Rekeszizom€291.33
SLOAN REGAL 180 XL kézi öblítőszelep piszoár 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLVizelde3.51"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€263.61
SLOAN REGAL 186 XL kézi öblítőszelep piszoár 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLVizelde1.53 / 4 "25-100 psi11.5 "Rekeszizom€266.05
SLOAN REGAL 186-1 XL kézi öblítőszelep piszoár 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLVizelde13 / 4 "25-100 psi11.5 "Rekeszizom€260.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN Royal 186 kézi öblítőszelepes piszoár 1.5 Gpf
€350.39 /Mértékegység